




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Breite gesamt | 49 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 2'561.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'769.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026