CHF 771.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 833.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 250 mm |
Breite gesamt | 45.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 490 kN |
Statische Belastung | 560 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 76 kN |
Grenzdrehzahl | 3.45 rpm |