




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 250 mm |
Breite gesamt | 45.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 415 kN |
Statische Belastung | 560 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 68 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
CHF 508.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 549.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026