CHF 616.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 230 mm |
Breite gesamt | 43.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Statische Belastung | 470 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 64 kN |
Grenzdrehzahl | 3.7 rpm |