




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 230 mm |
Breite gesamt | 43.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 355 kN |
Statische Belastung | 470 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 50 kN |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
CHF 1'392.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'505.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026