CHF 855.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 924.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 43.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 445 kN |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |