FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30221-A

  • ERIKS:11653773
  • Hersteller:167107200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser Außenring
190 mm
Breite gesamt
39 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
365 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
41 kN
Grenzdrehzahl
3.8 rpm