CHF 346.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 374.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 37 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |