CHF 248.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 37 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 36.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |
CHF 555.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 600.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026