FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30218-A

  • ERIKS:11653770
  • Hersteller:167106650000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Breite gesamt
32.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
201 kN
Statische Belastung
255 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
29.5 kN
Grenzdrehzahl
4.55 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30218

  • ERIKS:11503049
  • Manufacturer:101752489

CHF 346.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026