CHF 128.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 30.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 178 kN |
Statische Belastung | 224 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 26 kN |
Grenzdrehzahl | 4.85 rpm |
CHF 284.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026