FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30216-A

  • ERIKS:11653768
  • Hersteller:167106490000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Breite gesamt
28.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
154 kN
Statische Belastung
190 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
22.4 kN
Grenzdrehzahl
5.2 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30216

  • ERIKS:11441121
  • Manufacturer:101752482

CHF 234.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026