CHF 80.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 26.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |