FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30215-A

  • ERIKS:11653767
  • Hersteller:167106300000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Breite gesamt
27.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
169 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
20.7 kN
Grenzdrehzahl
5.5 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30215

  • ERIKS:23786800
  • Manufacturer:30215

CHF 183.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026