CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 26.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 160 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl | 7.1 rpm |