




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 26.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 195.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026