CHF 75.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Breite gesamt | 24.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 142 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 17 kN |
Grenzdrehzahl | 6.1 rpm |