CHF 55.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 23.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 121 kN |
Statische Belastung | 121 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.7 kN |
Grenzdrehzahl | 8.2 rpm |