CHF 46.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 22.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Grenzdrehzahl | 4.65 rpm |