CHF 79.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 22.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 91 kN |
Statische Belastung | 107 kN |
Grenzdrehzahl | 7.4 rpm |