




CHF 41.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 21.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 93 kN |
Statische Belastung | 96 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 15.1 kN |
Grenzdrehzahl | 9.9 rpm |