CHF 45.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 21.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 79 kN |
Statische Belastung | 96 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11.5 kN |
Grenzdrehzahl | 8.2 rpm |
CHF 103.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026