CHF 33.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Breite gesamt | 20.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 76 kN |
Grenzdrehzahl | 5.5 rpm |