




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 19.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 67 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.8 kN |
Grenzdrehzahl | 9.6 rpm |
CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026