CHF 24.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 18.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 59 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.1 kN |
Grenzdrehzahl | 12.9 rpm |