




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 18.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 54 kN |
Statische Belastung | 59 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.9 kN |
Grenzdrehzahl | 10.7 rpm |