FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30206-A

  • ERIKS:11653751
  • Hersteller:167104870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Breite gesamt
17.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
43.5 kN
Statische Belastung
48 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl
12.4 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30206

  • ERIKS:11441104
  • Manufacturer:100071775

CHF 51.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026