CHF 18.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Breite gesamt | 16.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 35.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.2 kN |
Grenzdrehzahl | 18 rpm |