FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30202-A

  • ERIKS:11671726
  • Hersteller:167104010000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser Außenring
35 mm
Breite gesamt
11.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
14.7 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.35 kN
Grenzdrehzahl
23.4 rpm