FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234720-M-SP

  • ERIKS:14179231
  • Hersteller:038439905-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'547.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'753.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2347
Innendurchmesser
103 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
60 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Nein