FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234716-M-SP

  • ERIKS:14177988
  • Hersteller:019039166-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'033.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'198.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2347
Innendurchmesser
83 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
54 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Nein