CHF 1'815.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'962.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2347 |
Innendurchmesser | 73 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 48 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |