CHF 1'646.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'780.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2347 |
Innendurchmesser | 62 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 44 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Nein |