Eriks
FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234710-M-SP

  • ERIKS:14179226
  • Hersteller:038439832-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'425.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'540.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2347
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
80 mm
Höhe
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Nein