FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234709-M-SP

  • ERIKS:14177986
  • Hersteller:019039093-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'356.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'466.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2347
Innendurchmesser
47 mm
Außendurchmesser
75 mm
Höhe
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Nein