CHF 12'279.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'273.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Höhe | 132 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 1060 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1800 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 2600 rpm |