CHF 10'904.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'787.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Höhe | 120 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 246 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 940 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1900 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 2800 rpm |