CHF 9'691.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'476.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Höhe | 120 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 237 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 880 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 3000 rpm |