CHF 7'910.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'551.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Höhe | 108 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 213 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 770 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 3200 rpm |