FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234432-M-SP

  • ERIKS:12624554
  • Hersteller:019039000-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'632.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'169.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
96 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
174 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
630 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2400 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
3400 rpm