CHF 5'292.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'721.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 2344 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Höhe | 90 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Messing |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 510 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 3600 rpm |