FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234428-M-SP

  • ERIKS:12624552
  • Hersteller:019038984-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'190.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'448.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
84 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
132 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
470 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
3600 rpm