FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234426-M-SP

  • ERIKS:12624551
  • Hersteller:019038968-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'374.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'566.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
84 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
128 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
440 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2800 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
3800 rpm