Eriks
FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234424-M-SP

  • ERIKS:12624550
  • Hersteller:019038950-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'157.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'331.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
72 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
101 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
350 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
4300 rpm