FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234422-M-SP

  • ERIKS:12624549
  • Hersteller:019038941-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'139.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'313.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
72 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
98 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
325 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3400 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
4500 rpm