Eriks
FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234421-M-SP

  • ERIKS:12624548
  • Hersteller:019038933-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'118.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'289.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
66 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
74 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
4800 rpm