FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234420-M-SP

  • ERIKS:23712868
  • Hersteller:0190389170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'604.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'734.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
60 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
68 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
229 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3800 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
5000 rpm