FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234419-M-SP

  • ERIKS:12624547
  • Hersteller:019038909-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'590.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'719.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Höhe
60 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
67 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
222 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
5300 rpm