FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234417-M-SP

  • ERIKS:12624545
  • Hersteller:019038887-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'404.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'518.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Höhe
54 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
57 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
179 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6000 rpm