FAG

FAG Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend 234415-M-SP

  • ERIKS:12624543
  • Hersteller:234415-M-SP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'278.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'381.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
2344
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
48 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Messing
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
47.5 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
144 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6700 rpm